• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Pár rukavic HyFlex® 11-518, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094478 7
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    399,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    332,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
473 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HyFlex®
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 B
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 3
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 3
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) B
Ochrana před nárazy Neurčeno
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Polyuretan (PU)
EN 388 Code 3X31B
Barva Modrá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 7
Rozsah použití Přesnost
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 18G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál Dyneema®; Nylon
Povlak Vnitřní plocha dlaní
s podšívkou ne
Vlastnosti Prodyšné; Šetrné k pokožce alergiků
Kategorie ochrany II
Celková délka L 210 mm
Hmotnost celkem 14 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094478 7
EAN / GTIN 10076490478626
Číslo výrobce 11-518/7
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

HyFlex® 11-518. Pružné a jemné rukavice s nízkou hmotností pouhých 14 g. Spolu s vysokou pohyblivostí prstů pro nižší únavu svalstva rukou při dlouhých časech používání. S 18vláknovou úpletovou technologií a technologickým vláknem Dyneema® Diamond. Vhodné zejména k manipulaci a montáž extrémně malých, ostrohranných dílů.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.