{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | HyFlex® | |
| Contenuto | 1 | |
| Caratteristiche guanti | Ipoallergenico | |
| Tecnologia di lavorazione a maglia | 18G | |
| Indossabilità | Ottima | |
| EN 388 | 3X31B | |
| Materiale supporto | Nylon; Dyneema® | |
| Rivestimento | PU | |
| Materiale | PU | |
| Variante del rivestimento | Palmo | |
| Campo di applicazione | Precisione | |
| Colore | blu | |
| Materiale rivestimento | PU | |
| Misure guanti da lavoro | 11 | |
| Peso | 14 g | |
| Lunghezza | 210 mm | |
| EN 388 resistenza all’abrasione | 3 | |
| EN 388 resistenza al taglio | 3 | |
| EN 388 resistenza allo strappo | 3 | |
| Utilizzo | riutilizzabile | |
| Privo di siliconi | no | |
| Traspirazione | buona | |
| Privi di DMF | no | |
| Sensibilità tattile | Ottima | |
| Presa da bagnati | buona | |
| Presa se sporchi d’olio | buona | |
| Protezione contro il calore | non disponibile | |
| Categoria di protezione | Categoria II | |
| Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
| Categoria di protezione antitaglio | B | |
| Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |
| Codice articolo | 094478 11 | |
| EAN / GTIN | 10076490478589 | |
| Codice del produttore | 11-518/11 | |
| Produttore/persona responsabile | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |