• Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Paio di guanti uvex phynomic airLite B ESD, Misure guanti da lavoro: 11

Codice art.: 094467 11
copia
Sconto
19,01 €
Prezzo per 1 paia
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristiche guanti: Adatto per touchscreen
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Proprietà elettrostatiche: ‌Testato ESD secondo la norma EN 16350
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Adatto per touchscreen
Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
Proprietà elettrostatiche ‌Testato ESD secondo la norma EN 16350
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 3X42C
Materiale supporto Dyneema® Diamond, poliammide, elastan, carbonio
Rivestimento Nitril
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Colore blu / antracite
Misure guanti da lavoro 11
Peso 56 g
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Categoria di protezione antitaglio C
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094467 11
copia
EAN / GTIN 4048612064047
copia
Codice del produttore 6008411
copia
Produttore Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Serie uvex phynomic airLite. Guanto antitaglio particolarmente leggero, ergonomico ed estremamente confortevole. Ideale per le attività che richiedono un’elevata sensibilità tattile. Possibilità di utilizzo sia in aree ESD che in ambienti a rischio di esplosione. Dermatologicamente testato (proDERM®) e privo di acceleratori. Elevata traspirabilità grazie al rivestimento polimerico a base d’acqua airLite.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
I guanti che proteggono dalle scariche elettrostatiche non proteggono le mani dalla tensione elettrica. Non sono adatti per lavori su cavi sotto tensione né per la protezione dalle scosse elettriche, ma solo per la protezione dei prodotti.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript