• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Handschuh-Paar uvex phynomic airLite C ESD, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094467 11
Kopieren
Rabatt
19,01 €
Preis pro 1 Paar
Preis gültig bis zum 31.07.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Handschuheigenschaft: Touchscreen geeignet
  • Stricktechnologie: 18G
  • elektrostatische Eigenschaft: ESD geprüft nach EN 16350
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Schnittschutzklasse: C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Touchscreen geeignet
Stricktechnologie 18G
elektrostatische Eigenschaft ESD geprüft nach EN 16350
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 3X42C
Trägermaterial Dyneema®Diamond, Polyamid, Elastan, Karbon
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Farbe blau / anthrazit
Handschuhgröße 11
Gewicht 56 g
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Schnittschutzhandschuhe
Schnittschutzklasse C
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094467 11
Kopieren
EAN / GTIN 4048612064047
Kopieren
Herstellernummer 6008411
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

uvex phynomic airLite Serie. Besonders leichter Schnittschutzhandschuh mit ergonomischer Passform und hohem Tragekomfort. Optimal geeignet für Tätigkeit, bei denen eine hohe Tast- und Feinfühligkeit erforderlich ist. Er kann sowohl in ESD- als auch in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Dermatologisch geprüft (proDERM®) und frei von jeglichen Beschleunigern. Durch die Aqua-Polymer Beschichtung airLite wird eine hohe Atmungsaktivität gewährleistet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Handschuhe, die vor elektrostatischer Entladung schützen, isolieren die Hände nicht vor elektrischer Spannung. Nicht geeignet für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen, sondern lediglich zum Produktschutz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb