{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio antracite | |
| Serie | phynomic airLite | |
| Denominazione originale prodotto | uvex phynomic airLite C ESD | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100; proDERM® | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Area EX | sì | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Categoria di protezione antitaglio, EN 388 | C | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 3 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | X | |
| Resistenza allo strappo | 4 | |
| Resistenza alla perforazione | 2 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | C | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| Materiale rivestimento, Palmo | Nitrile | |
| Codice EN 388 | 3X42C | |
| Colore | blue; grey | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | ESD protection class; cut protection | |
| Misura dei guanti | 9 | |
| Indossabilità | Es. aderente | |
| Campo di applicazione | Precisione | |
| Esecuzione | Cinque dita | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) | 18G | |
| Normativa | EN 16350; EN 388; EN ISO 21420 | |
| Materiale di supporto | Dyneema®; elastane / Lycra® / spandex; polyamide | |
| Rivestimento | Palmo | |
| Con fodera | no | |
| Caratteristiche | Es. adatta per touchscreen; senza lattice; traspirante | |
| Categoria di protezione | II | |
| Peso totale | 56 g |
| Codice articolo | 094467 9 | |
| EAN / GTIN | 4048612064023 | |
| Codice del produttore | 6008409 | |
| Produttore/persona responsabile | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |