{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Caratteristiche guanti | Resistenza alle fiamme livello 4 | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Lunghezza | 310 mm | |
Materiale supporto | Pelle caprina pieno fiore, pelle di crosta di bovino | |
Variante del rivestimento | Nessun rivestimento | |
Contenuto | 1 | |
Materiale | Pelle caprina pieno fiore, fiore bovino di crosta | |
Campo di applicazione | Universale; Heavy Duty | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
Resistenza al calore fino a | 100 °C | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Modello B | |
Saldatura | MIG/MAG | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti per saldatura | |
Colore | giallo / bianco | |
Norma | EN 407 | |
Tipo di prodotto | Guanti per saldatura |
Codice articolo |
094127 10
copia |
|
EAN / GTIN |
7340118312729
copia |
|
Codice del produttore |
118A GR.10
copia |
|
Produttore | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |