Ochranné zváračské rukavice, pár Tegera® 118a 10

Č. pol.: 094127 10

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    21,30 € / pár
  • Od 12 pár
    17,75 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
635 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc Odolnosť voči plameňom stupeň 4
Použitie viacrazové
Dĺžka 310 mm
Podkladový materiál Lícová kozinka, štiepenková hovädzia ušeň
Variant Povrchovej úpravy žiadna povrchová úprava
Obsah 12
Materiál Lícová kozinka, štiepenková hovädzia ušeň
Rozsah použitia Allround; Heavy Duty
Veľkosť rukavíc 10
Kontaktné teplo do 100 °C
EN 388 3121X
EN 407 412X4X
EN 12477 Typ B
Metóda zvarovania MIG/MAG
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Zváracské rukavice
Farba žltá/biela
Norma EN 407
Druh produktu Zváračské rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094127 10
EAN/GTIN 7340118312729
Číslo výrobcu 118A GR.10

Popis

Prevedenie:

Tegera® 118a. Univerzálna zváračská rukavica vyrobená z hovädzej štiepenky a plnej kozej kože. So zosilneným ukazovákom. Odolné voči kontaktnému teplu do 100 °C. Bez podšívky.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.