Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar Tegera® 118a 10

Artikelnummer: 094127 10

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 21,30 / paar
  • van 12 paar
    € 17,75 / paar
op aanvraag
Op voorraad
725 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Vlamwerend niveau 4
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Lengte 310 mm
Dragermateriaal Volnerf geitenleder, splitnerf runderleder
Coatingvariant geen coating
Inhoud 12
Materiaal Volnerf geitenleder, generfd rundsplitleder
Toepassingsgebied Allround; Heavy Duty
Handschoenmaat 10
Contacthitte tot 100 °C
EN 388 3121X
EN 407 412X4X
EN 12477 Type B
Lasmethode MIG/MAG
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Lashandschoenen
Kleur geel / wit
Norm EN 407
Producttype Lashandschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094127 10
EAN/GTIN 7340118312729
Nummer fabrikant 118A GR.10

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 118a. Allround handschoen voor lassers van generfd rundersplitleder en volnerf geitenleder. Met versterkte wijsvinger. Bestand tegen contactwarmte tot 100 °C. Ongevoerd.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.