Sandalo nero/blu IMPULSE Lady XXTL ESD S1PS, Numero di scarpa UE: 40

Codice art.: 092738 40
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S1PS
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Caratteristica: resistente ai combustibili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie IMPULSE
Genere da donna
Grado di protezione S1PS
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Caratteristica resistente ai combustibili
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
Numero di scarpa UE 40
Tipo di prodotto Sandali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092738 40
copia
EAN / GTIN 4030839396315
copia
Codice del produttore 741301-40
copia
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Esecuzione:

Sandalo di sicurezza da donna della serie IMPULSE. Gli elementi riflettenti garantiscono la massima visibilità anche con pessime condizioni di luce. Facile da indossare e da togliere grazie alla chiusura a strappo.
  • Tomaia in tessuto / microfibra.
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Linguetta imbottita.
  • Soletta plantare ESD PRO Lady Y black.
  • Protezione antiperforazione priva di metalli.
  • Suola in PU/PU WELLMAXX TRAINERS LADY.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "IMPULSE" Visualizza tutto