• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Sandalo nero/blu IMPULSE Lady XXTL ESD S1PS, Numero di scarpa UE: 35

Codice art.: 092738 35
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie IMPULSE
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore blue; black
Dimensioni EU 35
Genere da donna
Normativa EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Tomaia Microfibra; Tessuto
Materiale suola Poliuretano (PU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Acciaio
Suola con protezione antiperforazione
Materiale resistenza antiperforazione Tessuto
Zona del tallone chiusa si
Classe di protezione S1PS
Chiusura Chiusura a strappo
Caratteristica scarpa suitable for orthopaedic insoles; cushioned sole (Rebound sole); metal-free sole
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Sandali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092738 35
EAN / GTIN 4030839396261
Codice del produttore 741301-35
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Esecuzione:

Sandalo di sicurezza da donna della serie IMPULSE. Gli elementi riflettenti garantiscono la massima visibilità anche con pessime condizioni di luce. Facile da indossare e da togliere grazie alla chiusura a strappo.
  • Tomaia in tessuto / microfibra.
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Linguetta imbottita.
  • Soletta plantare ESD PRO Lady Y black.
  • Protezione antiperforazione priva di metalli.
  • Suola in PU/PU WELLMAXX TRAINERS LADY.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Download & documenti

Della stessa famiglia "IMPULSE" Visualizza tutto