• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Calzatura bassa nera/viola VD PRO 3530 ESD, S2 NB, Numero di scarpa UE: 39

Codice art.: 092706 39
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica: Ammortizzazione Vario®

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VD PRO
Genere da donna
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Alluminio
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Numero di scarpa UE 39
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092706 39
copia
EAN / GTIN 4044348606605
copia
Codice del produttore VDPRO3530ESDNB39P
copia
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza da donna VD PRO 3530 con tecnologia VARIO Multiflex® e ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®.
  • Tomaia funzionale traspirante.
  • Struttura della scarpa senza cuciture.
  • Fodera bianca e traspirante.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Suola esterna in TPU Athletic ESD.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092707.
Comprende l’elemento smorzatore (giallo e verde)

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "VD PRO" Visualizza tutto