• Gentili clienti, a causa del cambio catalogo, dal 31/07 al 01/08 potrebbero esserci delle temporanee limitazioni del nostro sito . Grazie per la comprensione.

Calzatura bassa nera/blu VD PRO 1500 ESD, S2 NB, Numero di scarpa UE: 36

Codice art.: 092531 36
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Isolamento dal freddo: fino a -20 °C
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VD PRO
Genere da uomo
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Alluminio
Isolamento dal freddo fino a -20 °C
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Numero di scarpa UE 36
Colore nero / blu
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092531 36
copia
EAN / GTIN 4044348517086
copia
Codice del produttore VDPRO1500ESDNB36P
copia
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Esecuzione:

Scarpe di sicurezza della serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza della scarpa.
  • Tomaia in leggerissima microfibra.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Suola esterna TPU Athletic ESD, blu chiaro.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Calzatura bassa con struttura senza cuciture. Linguetta piegata, applicazioni sulla tomaia.
Con ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®.
Con sottopiede in vero cuoio.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092532.
Merce immagazzinata nei numeri di scarpa UE 39 – 46. Ordinabile nei numeri di scarpa UE 36 – 50.
Comprende l’elemento smorzatore (rosso e verde)

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "VD PRO" Visualizza tutto