• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Sandalo nero VD 711 ESD, S1 NB, Numero di scarpa UE: 42

Codice art.: 092613 42
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S1
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Caratteristica: Ammortizzazione Vario®
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VD
Genere da uomo
Grado di protezione S1
Materiale puntale protettivo Alluminio
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 42
Colore nero
Tipo di prodotto Sandali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092613 42
copia
EAN / GTIN 4044348753231
copia
Codice del produttore VD 711 ESD NB 42
copia
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Esecuzione:

Sandalo di sicurezza della serie VARIO DYNAMICS con chiusura a strappo e tomaia in tessuto funzionale a celle aperte. Con ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Catarifrangenti di sicurezza.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Suola esterna TPU Athletics ESD, grigio argento.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1 SR
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092614.

Download & documenti

Della stessa famiglia "VD" Visualizza tutto