Sandalia negra VD 711 ESD, S1 NB, Número de zapato UE: 42

Número de artículo: 092613 42
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
VD
Denominación del fabricante
VD 711 ESD
Zona de protección ESD (EPA)
sí
Color
negro
Tamaño UE
42
Anchura
Ancho normal
Sexo
Caballero; Unisex
Norma
EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta
Microfibra; Textil
Material suela
Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
sí
Cubierta protectora para los dedos
sí
Material cubierta protectora dedos del pie
Aluminio
Zona del talón cerrada
sí
Resistencia al combustible de la suela
sí
Propiedades antiestáticas
sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
sí
Nivel de protección
S1
Cierre
Cierre por adherencia; Goma
Amortiguación del talón
sí
Amortiguación en función del peso
sí
Características zapato
Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble; reflectante
Ejecución del mango
Altura baja
Tipo de producto
Sandalias

Identificación y clasificación

Número de artículo 092613 42
EAN / GTIN 4044348753231
Número del fabricante VD 711 ESD NB 42
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Ejecución:

Sandalia de seguridad de la familia VARIO DYNAMICS con cierre por adherencia y material superior de tejido funcional de células abiertas. Con amortiguación del talón SECURA VARIO®.
  • Forro funcional transpirable.
  • Reflectores de seguridad.
  • Plantilla de cuero auténtico.
  • Suela TPU Athletics ESD, gris plata.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1 SR
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092614.