Sandales, noires VD 711 ESD, S1 NB, Pointure EU: 42

Réf.: 092613 42
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série VD
Référence fabricant VD 711 ESD
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Taille EU 42
Largeur largeur normale
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure Microfibres; Tissu
Matériau semelle Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Aluminium
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Classe de protection S1
Mécanisme de fermeture Cheville élastiquée; fermeture auto-agrippante
Amortissement au niveau des talons oui
Amortissement en fonction du poids oui
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle intérieure amovible; réfléchissant
Type de queue position basse
Type de produit chaussures basses

Identification et classification

Référence article 092613 42
EAN / GTIN 4044348753231
Réf. fabricant VD 711 ESD NB 42
Fabricant/personne responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Exécution:

Sandales de sécurité de la gamme VARIO DYNAMICS à fermeture auto-agrippante et tige en tissu fonctionnel à cellules ouvertes. Avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Réflecteurs de sécurité.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Semelle extérieure TPU Athletics ESD, en gris argent.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Norme:

EN ISO 20345:2022 S1 SR
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092614.