Calzatura alta con lacci nera STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD, S3, Numero di scarpa UE: 39

Codice art.: 092267 39
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie STEWART
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
Denominazione originale prodotto 768671-39
Numero di scarpa UE 39
Tipo di prodotto Calzature alta di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092267 39
copia
EAN / GTIN 4030839285954
copia
Codice del produttore 768671-39
copia
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza alla moda, stile tempo libero.
  • Tomaia in Nubuk idrorepellente.
  • GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.
  • Linguetta imbottita.
  • Soletta plantare ESD PRO black.
  • Spunterbo in PU.
  • Suola GOMMA/TPU WELLMAXX GRIP con interno della suola in Infinergy® di BASF.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2012 S3 HI HRO CI
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.