• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Magasszárú fűzős cipő, fekete STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD, S3, EU cipőméret: 39

Cikkszám: 092267 39
Kedvezmény
146,93 €
Ár / 1 Pár
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat STEWART
Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Talp tulajdonságai Rebound talp
Gyártó jelölése 768671-39
EU cipőméret 39
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 092267 39
EAN / GTIN 4030839285954
Gyártó száma 768671-39
Gyártó/felelős személy ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Leírás

Kivitel:

Divatos biztonsági lábbeli szabadidős megjelenéssel.
  • Hidrofobizált nubuk bőr felsőrész.
  • GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.
  • Párnázott nyelv.
  • Teljes felületű ESD PRO black talpbetét.
  • TPU orrész.
  • WELLMAXX GRIP GUMI/TPU talp a BASF Infinergy® talpmagjával.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2012 S3 HI HRO CI
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek