Calzatura alta con lacci marrone NIKOLAS XW ESD, S3, Numero di scarpa UE: 43

Codice art.: 092235 43
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibilità successiva

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie NIKOLAS
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 43
Colore marrone
Tipo di prodotto Stivale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092235 43
copia
EAN / GTIN 4030839196557
copia
Codice del produttore 763371-43
copia
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza Casual Business in stile Desert. Si abbina perfettamente all’abito.
  • Tomaia in Nubuk.
  • Fodera in pelle.
  • Soletta plantare BUSINESS ESD.
  • Sottopiede antistatico in tessuto non tessuto.
  • Calzata extra large.
  • Suola MONO-PU BUSINESS.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 40 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 40 – 48.