Hoge veterschoen bruin NIKOLAS XW ESD, S3 43

Artikelnummer: 092235 43
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Staal
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Serie NIKOLAS
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Staal
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 43
Kleur bruin
Producttype Laars

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092235 43
EAN/GTIN 4030839196557
Nummer fabrikant 763371-43

Omschrijving

Uitvoering:

Casual business-veiligheidslaars in desert-look. Past uitstekend bij een pak.
  • Bovenmateriaal van nubuckleer.
  • Leren voering.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak BUSINESS ESD.
  • ESD-geleidende softvlies-binnenzool.
  • Extra brede pasvorm.
  • MONO-PU zool BUSINESS.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Voorraadartikel in de EU-maten 40 – 46, bestelbaar in de EU-maten 40 – 48.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen