Sotto-maglia TERMICHE, grigio / nero, Taglia unisex: 3XL

Codice art.: 091904 3XL
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 100% merino
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 200
  • Lavaggio: Lavaggio delicato 40 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Caldo
Servizio speciale Personalizzazione dell’abbigliamento
Genere da uomo
Composizione del tessuto 100% merino
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 200 g/m2
Lavaggio Lavaggio delicato 40 °C
Colore grigio / nero
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Sotto-maglia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091904 3XL
copia
EAN / GTIN 7330509423554
copia
Codice del produttore 489717329699XXXL
copia
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:

Biancheria intima funzionale in lana merino 100%, con ottimo isolamento termico ed elevate capacità di evacuazione dell'umidità. Le zone isolate si trovano su spalle, braccia, schiena, glutei e fianchi, per impedire al freddo di penetrare rapidamente.

Per:

Temperatura consigliata da -5 °C a -30 °C.

Nota:

Canottiera da donna disponibile in grigio/nero al n. art. 091605.