{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Grafitová šedá | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Podíl tkaniny, Merino | 100 % | |
| Teplota, Šetrné praní | 40 °C | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Složení tkaniny | Merino | |
| Hustota tkaniny | 200 g/m2 | |
| Proces mytí | Šetrné praní | |
| Druh produktu | Tričko | |
| Mezinárodní velikost | 3XL | |
| Vhodné pro teplotu min. | -30 °C | |
| Vhodné pro teplotu max. | -5 °C | |
| Vlastnosti | Prodyšné; tepelně izolovaná |
| Katalogové číslo | 091904 3XL | |
| EAN / GTIN | 7330509423554 | |
| Číslo výrobce | 489717329699XXXL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |