Giacca invernale, nero, Taglia unisex: 2XL

Codice art.: 091884 2XL
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 160
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Norma: EN 343; EN 342

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Servizio speciale Personalizzazione dell’abbigliamento
Genere da uomo
Composizione del tessuto 100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 160 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 40 °C
Colore nero
Taglia unisex 2XL
Norma EN 343; EN 342
Tipo di prodotto Giacca invernale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091884 2XL
copia
EAN / GTIN 7330509392386
copia
Codice del produttore 488119879900XXL
copia
Produttore Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:

Giacca invernale resistente a vento e acqua molto traspirante. L'imbottitura in mesh assicura una migliore ventilazione su schiena, ascelle e collo. Grazie a dettagli tecnici, come le cuciture sigillate, la giacca mantiene la propria ermeticità anche in luoghi con sollecitazioni estreme. Ottima vestibilità grazie alle maniche preformate, alla parte posteriore allungata, al girovita e ai polsini della manica regolabili. Con cappuccio staccabile. Gli inserti riflettenti conferiscono alla giacca un look sportivo e garantiscono la massima visibilità.
  • Chiusura lampo rivestita.
  • Tasca pettorale con chiusura lampo.
  • Tasche frontali con chiusura lampo, foderate in pile.
  • Tasca interna con chiusura a strappo.
  • Certificazione a norma EN 343 (Cl. 3.1) e EN 342 in abbinata ai pantaloni invernali di Blakläder codice articolo fornitore 1810. (ordinabili come fuori catalogo)

Nota:

Giacca invernale da donna disponibile in nero al n. art. 091879.