Zimski jopič 2XL

Št. art.: 091884 2XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 100 % poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 160
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Standard: EN 343; EN 342

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Posebna storitev Tiskanje in vezenje na tekstil
Spol moški
Sestava tkanine 100 % poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 160 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva črna
Univerzalna velikost 2XL
Standard EN 343; EN 342
Vrsta izdelka Zimski jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091884 2XL
EAN/GTIN 7330509392386
Številka proizvajalca 488119879900XXL

Opis

Izvedba:

Za veter in vodo neprepusten zimski delovni jopič z visoko zračnostjo. Mrežasta podloga skrbi za boljšo zračnost v predelu hrbta, pazduhe in ovratnika. Tehnični detajli, kot so lepljeni šivi zagotavljajo trajno tesnjenje jopiča na obremenjenih mestih. Optimalno prileganje zaradi oblikovanih rokavov, podaljšanega hrbtnega dela ter nastavljivega pasu in nastavljivih manšet. S snemljivo kapuco. Nevsiljivi odsevni elementi dajejo jopiču športen videz in skrbijo za boljšo vidnost.
  • Skrita enosmerna zadrga iz umetne mase.
  • Prsni žep z zadrgo.
  • S flisom podložena sprednja žepa z zadrgo.
  • Notranji žep s samopritrdilnim trakom.
  • Certificiran v skladu z EN 343 (razred. 3.1) in EN 342 skupaj z zimskimi delovnimi hlačami Blakläder art. 1810.

Opomba:

Ženski zimski jopič v črni pod št. 091879.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico