Magnete cilindrico con piastra di protezione, AlNiCo, ⌀: 17mm

Codice art.: 085940 17
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
⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 26,5 N
17 mm
Altezza 16 mm
Materiale nucleo del magnete AlNiCo
Materiale superficie Acciaio
Filettatura di fissaggio nella testa magnetica M6 mm
Termostabilità massima 220 °C
Tipo di prodotto Magnete cilindrico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085940 17
copia
EAN / GTIN 4045197372734
copia
Codice del produttore 085940 17
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Le caratteristiche del magnete non vengono compromesse dal rivestimento in acciaio.
  • Forza magnetica convogliata verso il basso tramite incasso in un anello d’alluminio.
  • Filettatura di fissaggio nella superficie magnetica.
  • Resistenza alle alte temperature fino a max. 220 °C.

Uso:

Montaggio in dispositivi, per il fissaggio o il sollevamento.