Hrncový magnet s ochrannou deskou, AlNiCo, ⌀: 17mm

Artiklové číslo: 085940 17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
834 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr 17 mm
Výška 16 mm
Závit M6
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Hrncový magnet
Tvar Hrnec
S možností upevnění ano
Teplota max. 220 °C
Jmenovitá přídržná síla 26,5 N
Materiál magnetické jádro Hliník nikl kobalt
Materiál povrch ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085940 17
EAN / GTIN 4045197372734
Číslo výrobce 085940 17
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Opracování ocelového pláště neovlivní magnet.
  • Magnetická síla směrovaná dolů pomocí uložení v hliníkovém kroužku.
  • Montážní závit v povrchu magnetu.
  • Materiál magnetu odolný vůči teplotám max. do 220 °C.

Použití:

Montáž do přípravků, k přidržení nebo zvedání.