Magnet med stålkappe, AlNiCo, ⌀: 17mm

Art.-nr.: 085940 17
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.088 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Diameter 17 mm
Højde 16 mm
Gevind M6
Indhold enkelt del
Produkttype kopmagnet
Form top
Med fastgørelsesmulighed ja
Temperatur maks. 220 °C
Nom. holdekraft 26,5 N
Materiale, magnetisk kerne aluminium-nikkel-kobolt
Materiale, overflade stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085940 17
EAN/GTIN 4045197372734
Producentnummer 085940 17
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Bearbejdning af stålkappen har ingen indflydelse på magneten.
  • Magnetkraften er rettet nedad i kraft af indlejring i aluminiumring.
  • Fastgøringsgevind i magnetens overflade.
  • Magnetmateriale temperaturbestandigt op til maks. 220 °C.

Anvendelse:

Indbygning i elementer, til fastholdelse eller løft.