Magnesy garnkowe z płytką ochronną, AlNiCo, ⌀: 17mm

Nr art.: 085940 17
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
834 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica 17 mm
Wysokość 16 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M6
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Magnes garnkowy
Platformy Garnkowy
z możliwością mocowania tak
Temperatura maks 220 °C
Nominalna siła przyczepności 26,5 N
Materiał rdzenia magnetycznego Aluminium, nikiel, kobalt
Materiał powierzchni stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085940 17
EAN / GTIN 4045197372734
Numer producenta 085940 17
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • pokryte stalowym płaszczem, który można obrabiać mechanicznie bez wpływu na siłę przyciągania magnesu
  • pole magnetyczne ukierunkowane do dołu, dzięki pierścieniowi z Al
  • gwint do mocowania na górnej powierzchni
  • materiał magnesu odporny na temperaturę do maks. 220°C.

Zastosowanie:

Do wbudowania w przyrządach, do przytrzymywania lub podnoszenia.