Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Cesto insertable INOX, Tamaño adecuado para n.° 082922 / 082923 / 082924: 3

Número de artículo: 082926 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para n.° 082920; n.° 082922 3
Capacidad de carga máxima 5 kg
Longitud interior 191 mm
Anchura interior 95 mm
Altura interior 50 mm
Tipo de producto Cesto insertable

Identificación y clasificación

Número de artículo 082926 3
EAN / GTIN 2050000968969
Número del fabricante 100400

Descripción

Idóneo para:

Aparatos de limpieza por ultrasonidos n.º 082920.