Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Vkládací koš INOX, Velikost vhodná pro č. 082922 / 082923 / 082924: 3

Artiklové číslo: 082926 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro č. 082920; č. 082922 3
Maximální nosná síla 5 kg
Délka uvnitř 191 mm
Šířka uvnitř 95 mm
Výška uvnitř 50 mm
Druh produktu Vkládací koš

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082926 3
EAN / GTIN 2050000968969
Číslo výrobce 100400

Popis

Vhodné pro:

Ultrahlukové čistící přístroje č. 082920.