• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lampade tascabili a LED con batterie, Colore: BLACK

Codice art.: 081437 BLACK
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5.287 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Funzione torcia: Focalizzazione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Funzione torcia Focalizzazione
Zona ATEX Nessuna
Colore corpo BLACK
Corrente di illuminazione 250 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 100 lm
Durata 4 h
Autonomia Livello 2 12 h
Alimentazione Funzionamento a batteria
Lampadine Modulo LED
Numero di batterie contenute 3
Tipo di batteria Micro, AAA
Lunghezza complessiva 143 mm
⌀ Testa 27 mm
In dotazione borsa a tracolla no
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081437 BLACK
EAN / GTIN 4062406087364
Codice del produttore 081437 BLACK
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta lampada tascabile a LED di alta qualità e lunga durata, in alluminio anodizzato. Tecnologia a LED di ultima generazione con straordinaria potenza luminosa.
  • Protezione antirotolamento.
  • Rivestimento in gomma del pulsante.

Con testa della lampada focalizzabile.
Disponibile in diversi colori.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Warning:

Uso previsto
  • Per uso privato e industriale.
  • Protezione IP 54 contro gli spruzzi d’acqua e la polvere.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non adatta all’uso da parte dei bambini.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Per sostituire le batterie, aprire l’alloggiamento nel punto previsto. Altrimenti, non aprire l’alloggiamento.
  • Tenere lontano da fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o acqua.
  • Non utilizzare dopo urti o cadute violente.
  • Non sostituire le lampadine.
  • Non ricaricare le batterie fornite.

Download & documenti

Prodotti correlati