LED-ficklampa med batterier BLACK

Art-nr: 081437 BLACK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 654 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • Kan även användas som ficklampa: Fokus

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 54
Kan även användas som ficklampa Fokus
ATEX-zon ingen
färg hus BLACK
ljusflöde 250 lm
Ljusflöde steg 2 100 lm
brinntid 4 h
Brinntid steg 2 12 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
Antal ingående batterier 3
Batterityp Micro, AAA
totallängd 143 mm
Huvud-⌀ 27 mm
bältesväska ingår i leveransen nej
Produktslag Ficklampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081437 BLACK
EAN/GTIN 4062406087364

Benämning

Utförande:

Högvärdig, slitstark och robust LED-ficklampa av anodiserat aluminium. Senaste LED-tekniken med enastående ljuseffekt.
  • Rullspärr.
  • Gummiöverdragen tryckknapp.

Med fokuserbart lamphuvud.
I diverse färger.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar