Lampes de poche à LED avec piles, Couleur: BLACK

Réf.: 081437 BLACK
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
3 864 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 3 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Format international AAA (LR3)
Rechargeable non
Indice de protection IP IP54
Diamètre de tête de la lampe 27 mm
Variateur de lumière progressif non
Nombre de niveaux d’éclairage 2
Flux lumineux min. ϕ 100 lm
Flux lumineux max. ϕ 250 lm
Durée d’éclairage min. 4 h
Durée d’éclairage max. 12 h
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Couleur noir
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit lampe de poche
Longueur totale L 143 mm
Pour zones EX non
Matériau aluminium
Luminosité réglable oui
Mise au point réglable oui
Ampoule interchangeable non
Type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article 081437 BLACK
EAN / GTIN 4062406087364
Réf. fabricant 081437 BLACK
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lampe de poche à LED de haute qualité, durable et robuste en aluminium anodisé. Nouvelle technologie à LED offrant une puissance lumineuse exceptionnelle.
  • Dispositif de stabilisation.
  • Bouton revêtu de caoutchouc.

Avec tête de lampe focalisable.
Divers coloris disponibles.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Protection contre la poussière et les projections d’eau suivant IP 54.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne convient pas à une utilisation par des enfants.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Pour remplacer les piles, ouvrir le boîtier uniquement à l’endroit prévu à cet effet. Sinon, ne pas ouvrir le boîtier.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à un contact direct avec de l’eau.
  • Ne plus utiliser après une chute ou un choc violent.
  • Ne pas remplacer l’ampoule.
  • Ne pas recharger les piles fournies.