{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| A tartalmazott elemek száma | 3 db | |
| Nemzetközi méret | AAA (LR3) | |
| Újratölthető | nem | |
| IP védettségi osztály | IP54 | |
| Lámpafej átmérője | 27 mm | |
| A fényerő fokozatmentesen szabályozható | nem | |
| Fényerő fokozatok száma | 2 | |
| Fényáram min. ϕ | 100 lm | |
| Fényáram max. ϕ | 250 lm | |
| Világítási időtartam min. | 4 óra | |
| Világítási időtartam max. | 12 óra | |
| Robbanásvédett terület | nem | |
| Energiaellátás | elemes | |
| Szín | fekete | |
| Védelmi fokozat / védettségi osztály | IP védelmi fokozat | |
| Termék fajtája | zseblámpa | |
| Teljes hossz L | 143 mm | |
| Robbanásvédett területre alkalmas | nem | |
| Anyag | alumínium | |
| Fényerő állítható | igen | |
| Fókusz beállítható | igen | |
| égő, cserélhető | nem | |
| megvilágítás módja | LED |
| Cikkszám | 081437 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4062406087364 | |
| Gyártó száma | 081437 BLACK | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |