LED kišeninis prožektorius su baterijomis, Spalva: BLACK

Prekės Nr.: 081437 BLACK
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 267 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 3 vnt.
Baterijos tipas šarminis manganas (AlMn)
Tarptautinis dydis AAA (LR3)
Įkraunamas ne
IP apsaugos klasė IP54
Šviesos galvutės skersmuo 27 mm
Tolygiai pritemdoma ne
Šviesos lygių skaičius 2
Šviesos srautas min. ϕ 100 lm
Šviesos srautas maks. ϕ 250 lm
Šviesos trukmė min. 4 h
Šviesos trukmė maks. 12 h
Maitinimas veikia su baterija
Spalva juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis kišeninis prožektorius
Visas ilgis L 143 mm
Tinkama EX sričiai ne
Medžiaga aliuminis
Reguliuojama šviesa taip
Fokusas reguliuojamas taip
Keičiamos apšvietimo priemonės ne
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081437 BLACK
EAN / GTIN 4062406087364
Gamintojo numeris 081437 BLACK
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ilgaamžiškas ir tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio. Naujausia LED technologija su puikiu apšvietimo našumu.
  • Apsauga nuo nuriedėjimo.
  • Mygtukas su guminiu apvalkalu.

Su fokusuojančia galvute.
Įvairių spalvų.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Atitinka IP 54 keliamus reikalavimus – apsaugotas nuo dulkių ir vandens purslų.

Netinkamas naudojimas
  • Žibintuvėlis netinkamas naudotis vaikams.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Keisdami baterijas, korpusą atidarykite tik tam skirtoje vietoje. Kitu atveju korpuso neatidarykite.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
  • Jei žibintuvėlis buvo stipriai sutrenktas ar nukrito, jo nebenaudokite.
  • Nekeiskite apšvietimo priemonių.
  • Kartu pridedamų baterijų nekraukite pakartotinai.