{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Tensione nominale | 250 V | |
Angolo di riflessione | 120 grado | |
Potenza luminosa | 9 W | |
Corrente di illuminazione | 900 lm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Lampadine | LED | |
Luce colorata | bianco freddo | |
Temperatura cromatica | 5.500 K | |
Altezza complessiva | 850 mm | |
Larghezza testa lampada | 50 mm | |
Profondità testa lampada | 175 mm | |
Altezza testa lampada | 25 mm | |
Tipo di fissaggio | Magnetfuß | |
⌀ Base magnetica | 88 mm | |
Peso | 1.600 g | |
Tipo di prodotto | Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro |
Codice articolo |
081415 8
copia |
|
EAN / GTIN |
4260131238079
copia |
|
Codice del produttore |
900/43D
copia |
|
Produttore | Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de |