{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tensione nominale | 24 V | |
| Grado di protezione IP | IP65 | |
| Regolabile in continuo | sì | |
| Flusso luminoso max. ϕ | 300 lm | |
| Potenza luminosa | 2,5 W | |
| Angolo d´irradiamento max. | 120 grado | |
| Temperatura cromatica max. | 5.500 K | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Tipo di prodotto | Lampade da lavoro | |
| Altezza complessiva H | 620 mm | |
| Lunghezza corpo della lampada | 90 mm | |
| Larghezza corpo della lampada | 30 mm | |
| Altezza corpo della lampada | 15 mm | |
| Per atmosfere esplosive | no | |
| Materiale | alluminio | |
| Peso totale | 550 g | |
| Tipo di fissaggio | Magnete | |
| Luminosità regolabile | sì | |
| Angolo d´irradiamento regolabile | no | |
| Focus regolabile | no | |
| Temperatura cromatica regolabile | no | |
| Colorata luce | bianco freddo | |
| Lampadine sostituibili | no | |
| Tipo di illuminazione | LED |
| Codice articolo | 081415 3 | |
| EAN / GTIN | 4260131238062 | |
| Codice del produttore | 900/42D | |
| Produttore/persona responsabile | Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de |