• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Lampada di lavoro a LED, Modello: 2

Codice art.: 081415 2
Sconto
167,00 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 27 set 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tensione nominale 24 V
Grado di protezione IP IP65
Diametro della testa della lampada 28 mm
Regolabile in continuo
Flusso luminoso max. ϕ 200 lm
Potenza luminosa 2 W
Temperatura cromatica max. 5.500 K
Alimentazione Alimentazione di rete
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Lampade da lavoro
Altezza complessiva H 600 mm
Per atmosfere esplosive no
Materiale alluminio
Peso totale 760 g
Tipo di fissaggio Magnete
Luminosità regolabile
Angolo d´irradiamento regolabile no
Focus regolabile no
Temperatura cromatica regolabile no
Colorata luce bianco freddo
Lampadine sostituibili no
Tipo di illuminazione LED

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081415 2
EAN / GTIN 4260131238086
Codice del produttore 900/44D
Produttore/persona responsabile Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Descrizione

Esecuzione:

Lampade da lavoro a luminosità regolabile, potenti, durevoli e robuste con albero flessibile e solida base magnetica. Collegamento ad alimentatore da 24 V o al comando macchina da 24 V. LED ad alte prestazioni in alloggiamento in alluminio, bianco freddo ca. 5500 Kelvin.
Fascio di luce concentrato per focalizzare la luce.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso alimentatore da 250 V.

Nota:

I morsetti da tavolo e i supporti magnetici adatti sono disponibili ai n. art. 081418/081419.