Line Light lampada di ispezione a batteria, Modello: 465

Codice art.: 081341 465
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 65
Zona ATEX Nessuna
Angolo di riflessione 75 grado
Potenza luminosa 2,6 W
Corrente di illuminazione 150 lm - 600 lm
Durata 1,5 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Modulo LED
Temperatura cromatica 6.000 K
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2,6 Ah
Tensione batteria 3,7 V
Lunghezza complessiva 357 mm
⌀ Testa 25 mm
Peso 220 g
Tipo di prodotto Lampada di ispezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081341 465
copia
EAN / GTIN 5708997352441
copia
Codice del produttore 03.5244
copia
Produttore SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

La luce da lavoro Line Light è composta da un profilo estruso in acrile con lente incorporata (angolo d’irradiamento di 75°) che la rende estremamente robusta e resistente agli urti. Con lampada tascabile frontale aggiuntiva (150 lumen).
La lampada può essere ruotata nel supporto e regolata senza riflessi.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Luce da lavoro con batteria, alimentatore, supporto a clip con magnete e ganci fissabili.