{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio (Li-ion) | |
| Tensione batteria | 3,7 V | |
| Capacità batteria | 2,6 Ah | |
| Durata | 4 h | |
| Tempo di carica per batteria | 6 h | |
| Grado di protezione IP | IP65 | |
| Grado di protezione IK | IK07 | |
| Regolabile in continuo | no | |
| Flusso luminoso min. ϕ | 150 lm | |
| Flusso luminoso max. ϕ | 600 lm | |
| Potenza luminosa | 5,5 W | |
| Durata della luce min. | 1,5 h | |
| Durata illuminazione max. | 4 h | |
| Angolo d´irradiamento max. | 75 grado | |
| Temperatura cromatica max. | 6.500 K | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IK; Grado di protezione IP | |
| Tipo di prodotto | Lampade da lavoro | |
| Lunghezza complessiva L | 357 mm | |
| Per atmosfere esplosive | no | |
| Materiale | alluminio; plastica | |
| Peso totale | 220 g | |
| Tipo di fissaggio | Gancio; Morsetto; Magnete | |
| Temperatura operativa minima | -10 °C | |
| Temperatura operativa massima | 40 °C | |
| Senza copertura | si | |
| Luminosità regolabile | sì | |
| Angolo d´irradiamento regolabile | no | |
| Temperatura cromatica regolabile | no | |
| Colorata luce | bianco freddo | |
| CRI (indice di resa cromatica) Ra | 80 | |
| Lampadine sostituibili | no | |
| Tipo di illuminazione | LED |
| Codice articolo | 081341 465 | |
| EAN / GTIN | 5708997352441 | |
| Codice del produttore | 03.5244 | |
| Produttore/persona responsabile | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |