Line Light akku-inspektionslampe, Type: 465

Art.-nr.: 081341 465
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 3,7 V
Akku-kapacitet 2,6 Ah
Driftstid 4 h
Ladetid pr. genopladeligt batteri 6 h
IP-kapslingsklasse IP65
IK-kapslingsklasse IK07
Kan dæmpes trinløst nej
Lysstrøm min. 150 lm
Lysstrøm maks. 600 lm
Lyseffekt 5,5 W
Lysvarighed min. 1,5 h
Lysvarighed maks. 4 h
Strålevinkel, maks. 75 grader
Farvetemperatur maks. 6.500 K
Energiforsyning akkudrevet
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IK-kapslingsklasse; IP grad af beskyttelse
Produkttype arbejdslygte
Længde i alt 357 mm
Ex-område egnet til nej
Materiale aluminium; kunststof
Vægt, samlet 220 g
Type af fastgørelse krog; klemme; magnet
Min. driftstemperatur -10 °C
Maksimal driftstemperatur 40 °C
Anti-blænding ja
Lysstyrke, kan justeres ja
Strålevinkel, justerbar nej
Farvetemperatur justerbar nej
Lysfarve koldt hvidt lys
CRI (farvegengivelsesindeks) 80
Lyskilde kan udskiftes nej
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081341 465
EAN/GTIN 5708997352441
Producentnummer 03.5244
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Udførelse:

Line Light-arbejdsbelysningen er fremstillet af en ekstruderet akrylprofil med integreret linse (strålingsvinkel 75°) og dermed utrolig robust og slagfast. Med ekstra frontal lommelygte (150 lumen).
Lampen kan drejes i holderen og kan indstilles, så den ikke blænder.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Arbejdsbelysning med akku, strømforsyning, clipsholder med magnet og monterbar krog.