{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| IP védettségi osztály | IP 65 | |
| ATEX zóna | Nincs | |
| Fénykibocsátási szög | 75 fok | |
| Világítási teljesítmény | 2,6 W | |
| Fényáram | 150 lm - 600 lm | |
| Világítási idő | 1,5 óra | |
| Energiaellátás | Akkus | |
| Égő | LED modul | |
| Színhőmérséklet | 6 000 K | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| Akkumulátor kapacitás | 2,6 Ah | |
| Akkumulátor-feszültség | 3,7 V | |
| Teljes hossz | 357 mm | |
| Fej ⌀ | 25 mm | |
| Súly | 220 g | |
| Termék fajtája | Vizsgálólámpa |
| Cikkszám | 081341 465 | |
| EAN / GTIN | 5708997352441 | |
| Gyártó száma | 03.5244 | |
| Gyártó/felelős személy | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |