Lampă de control cu acumulator Line Light, Tip: 465

Cod articol.: 081341 465
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Capacitate acumulator 2,6 Ah
Durată de funcţionare 4 h
Timp de încărcare per acumulator 6 h
Clasă de protecție IP IP65
Clasă de protecție IK IK07
Reglabil la infinit nu
Flux luminos min. ϕ 150 lm
Flux luminos max. ϕ 600 lm
Putere de iluminare 5,5 W
Durată lumină min. 1,5 h
Durată lumină max. 4 h
Unghi fascicul max. 75 grade
Temperatură culoare max. 6.500 K
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tip de protecție / clasa de protecție Clasă de protecție IK; Gradul de protecție IP
Tip produs Lampă de lucru
Lungimea totală L 357 mm
Recomandat pentru zona EX nu
Material aluminiu; plastic
Greutate totală 220 g
Tip de fixare Cârlig; Clemă; Magnet
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatură maximă de funcţionare 40 °C
Fără strălucire da
Luminozitate reglabilă da
Unghi fascicul reglabil nu
Temperatură culoare reglabilă nu
Culoarea luminii Alb rece
CRI (Index de redare a culorilor) Ra 80
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081341 465
EAN / GTIN 5708997352441
Număr producător 03.5244
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Execuţie:

Lampa de lucru Line Light este fabricată dintr-un profil acrilic extrudat cu lentilă încorporată (unghi de distribuţie a luminii de 75°), ceea ce o face foarte robustă şi rezistentă la şocuri. Cu lanternă de buzunar frontal suplimentar (150 lumeni).
Lampa poate fi rotită în suport şi reglată antiorbire.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Lampă de lucru cu acumulator, alimentator, prindere în clips cu magnet și cârlig de fixare.