• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Lampada a LED a batteria, Potenza assorbita: 20

Codice art.: 081208 20
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
486 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Potenza assorbita Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Potenza assorbita 20 W
Tipo di batteria Ioni di litio (Li-ion)
Grado di protezione IP IP65
Denominazione originale prodotto LED-Akku-Strahler
Regolabile in continuo no
Numero di livelli di luminosità 2
Flusso luminoso min. ϕ 1.100 lm
Flusso luminoso max. ϕ 2.200 lm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Colore grey; red
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Lampade
Lunghezza complessiva L 196 mm
Larghezza complessiva B 68 mm
Altezza complessiva H 226 mm
Per atmosfere esplosive no
Materiale alluminio
Senza copertura si
Luminosità regolabile
Lampadine sostituibili no
Tipo di illuminazione LED

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081208 20
EAN / GTIN 4069515011235
Codice del produttore 081208 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robuste lampade a LED con alloggiamento in alluminio resistente agli urti e bordo di protezione in gomma.
  • Luce diffusa, quasi priva di ombre, antiriflesso e con ridotto sviluppo di calore.
  • Elevata potenza luminosa e ridotto consumo energetico.
  • Omologata per l’impiego all’aperto e in locali umidi.

Lampade da lavoro a LED COB con lastra di vetro opalino per un’illuminazione omogenea e gradevole.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso caricabatterie.

Warning:

Uso previsto
  • Lampada a LED con supporto flessibile e due livelli di luminosità per l’uso in interni, esterni e ambienti umidi.
  • Per uso privato e industriale.
  • Protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua secondo IP 54.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non adatta all’uso da parte dei bambini.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti o fiamme libere.
  • Non coprire durante il funzionamento.
  • Interrompere l’utilizzo se l’alloggiamento è danneggiato.
  • Non aprire l’alloggiamento.
  • Non sostituire le lampadine.