Akkukäyttöiset LED-valaisimet, Tehonkulutus: 20

Tuote nro.: 081208 20
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
820 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tehonkulutus Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 65

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 65
Tehonkulutus 20 W
Valovirta 1 100 lm - 2 200 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Lamppu LED-valo
Akkutyyppi Litium-ioni
Kokonaispituus 196 mm
Kokonaisleveys 68 mm
Kokonaiskorkeus 226 mm
Tuotetyyppi Lamppu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081208 20
EAN / GTIN 4069515011235
Valmistajan numero 081208 20
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Lujarakenteinen LED-valonheitin iskunkestävällä alumiinikotelolla ja kumisella suojareunuksella.
  • Pehmeä, varjoton ja häikäisemätön valo, vähäinen lämmönkehitys.
  • Korkea valoteho, alhainen energiankulutus.
  • Hyväksytty käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.

COB LED -työvalot, maitolasi takaa tasaisen ja miellyttävän valon.

Toimituksen sisältö:

Sisältää laturin.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • LED-valaisin, jossa on joustava jalusta ja kaksi kirkkaustasoa, käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa sekä kosteissa tiloissa.
  • Teollisuus- ja yksityiskäyttöön.
  • Suojattu IP 54 -luokan mukaisesti pölyltä ja roiskevedeltä.

Väärinkäyttö
  • Ei sovellu lasten käyttöön.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä altista suurelle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle tai avotulelle.
  • Ei saa peittää käytön aikana.
  • Käyttöä ei saa jatkaa, jos runko vioittuu.
  • Älä avaa runkoa.
  • Älä vaihda lamppua.