{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 20 W | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Reîncărcabilă | da | |
| Clasă de protecție IP | IP65 | |
| Reglabil la infinit | nu | |
| Numărul de niveluri de lumină | 2 | |
| Flux luminos min. ϕ | 1.100 lm | |
| Flux luminos max. ϕ | 2.200 lm | |
| Zona EX | nu | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Reflector | |
| Lungimea totală L | 196 mm | |
| Lăţime totală B | 68 mm | |
| Înălţimea totală H | 226 mm | |
| Recomandat pentru zona EX | nu | |
| Material | aluminiu | |
| Fără strălucire | da | |
| Luminozitate reglabilă | da | |
| Corpuri de iluminat înlocuibile | nu | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 081208 20 | |
| EAN / GTIN | 4069515011235 | |
| Număr producător | 081208 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |