{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| IP-klasse | IP 65 | |
| Wattage | 20 W | |
| Lichtstroom | 1.100 lm - 2.200 lm | |
| Energievoorziening | Accuvoeding | |
| Lichtbron | Led-lamp | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Totale lengte | 196 mm | |
| Totale breedte | 68 mm | |
| Totale hoogte | 226 mm | |
| Producttype | Straler |
| Artikelnummer | 081208 20 | |
| EAN/GTIN | 4069515011235 | |
| Nummer fabrikant | 081208 20 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |