{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Naudojama galia | 20 W | |
| Akumuliatoriaus rūšis | ličio jonų (Li-ion) | |
| IP apsaugos klasė | IP65 | |
| Gamintojo pavadinimas | LED-Akku-Strahler | |
| Tolygiai pritemdoma | ne | |
| Šviesos lygių skaičius | 2 | |
| Šviesos srautas min. ϕ | 1 100 lm | |
| Šviesos srautas maks. ϕ | 2 200 lm | |
| Maitinimas | veikia su akumuliatoriumi | |
| Spalva | pilkas; raudona | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | lempa | |
| Visas ilgis L | 196 mm | |
| Bendras prietaiso plotis B | 68 mm | |
| Visas aukštis H | 226 mm | |
| Tinkama EX sričiai | ne | |
| Medžiaga | aliuminis | |
| Neakina | taip | |
| Reguliuojama šviesa | taip | |
| Keičiamos apšvietimo priemonės | ne | |
| Apšvietimo tipas | LED |
| Produkto numeris | 081208 20 | |
| EAN / GTIN | 4069515011235 | |
| Gamintojo numeris | 081208 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |