• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Proyector LED con batería, Consumo de potencia: 20

Número de artículo: 081208 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
445 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Consumo de potencia Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Consumo de potencia 20 W
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Clase de protección IP: IP65
Posibilidad de atenuación en continuo no
Número de niveles de luz 2
Flujo luminoso mín. ϕ 1.100 lm
Flujo luminoso máx. ϕ 2.200 lm
Denominación del fabricante LED-Akku-Strahler
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color gris; rojo
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Foco
Longitud total L 196 mm
Anchura total B 68 mm
Altura total H 226 mm
Aptitud para zonas EX no
Material aluminio
Antirreflejos sí
Luminosidad ajustable sí
Bombilla intercambiable no
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 081208 20
EAN / GTIN 4069515011235
Número del fabricante 081208 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Foco LED resistente con carcasa de aluminio resistente a los golpes y borde protector de goma.
  • Luz suave, sin sombras ni deslumbramiento y con baja generación de calor.
  • Alto rendimiento lumínico, bajo consumo de energía.
  • Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos.

Lámparas de trabajo LED COB con cristal de opalina para una iluminación homogénea y agradable.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluye cargador.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Foco LED con soporte flexible y dos niveles de brillo para uso en interiores, exteriores y en habitaciones húmedas.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua según IP 54.

Utilización indebida
  • No es apta para su uso por parte de niños.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • No cubrir durante el uso.
  • No utilizar más en caso de daños en la carcasa.
  • No abrir la carcasa.
  • No sustituir la bombilla.