{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Effektforbrug | 20 W | |
| Batteritype | litium-ion (Li-ion) | |
| IP-kapslingsklasse | IP65 | |
| Kan dæmpes trinløst | nej | |
| Antal lysniveauer | 2 | |
| Lysstrøm min. ϕ | 1.100 lm | |
| Lysstrøm maks. ϕ | 2.200 lm | |
| Producentbetegnelse | LED-Akku-Strahler | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Farve | grå; rød | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | lampe | |
| Længde i alt L | 196 mm | |
| Bredde i alt B | 68 mm | |
| Højde i alt H | 226 mm | |
| Ex-område egnet til | nej | |
| Materiale | aluminium | |
| Anti-blænding | ja | |
| Lysstyrke, kan justeres | ja | |
| Lyskilde kan udskiftes | nej | |
| Belysningstype | LED |
| Artikelnummer | 081208 20 | |
| EAN/GTIN | 4069515011235 | |
| Producentnummer | 081208 20 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |