{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 20 W | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Nabíjecí | ano | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Lze plynule stmívat | ne | |
| Počet světelných úrovní | 2 | |
| Světelný tok min. ϕ | 1 100 lm | |
| Světelný tok max. ϕ | 2 200 lm | |
| oblast EX | ne | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | červená; Černá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Zářič | |
| Celková délka L | 196 mm | |
| Šířka celkem B | 68 mm | |
| Výška celková H | 226 mm | |
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem | ne | |
| Materiál | hliník | |
| Bez oslnění | ano | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Výměnné osvětlovací těleso | ne | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 081208 20 | |
| EAN / GTIN | 4069515011235 | |
| Číslo výrobce | 081208 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |